En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Clapet de non retour à levée verticale bronze-PTFE Série 354 Femelle BSP DN3/4" - 354005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour à levée verticale bronze-PTFE Série 354 Femelle BSP DN3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 25

  • modèle - droit

  • forme de soupape - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780010472

Réf. Sonepar

03969001047

Réf. Fournisseur

354005

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

25

modèle:

droit

forme de soupape:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

traitement de la surface:

non traité

standard:

sans

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

autre

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

avec ressort de fermeture:

Non

hauteur:

62 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...180 °C

pression de service maximale à 20 °C:

25 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Non

convient pour eau potable:

Non

Clapet de non retour à levée verticale corps bronze femelle BSP avec obturateur PTFE Série 354, avec chapeau union les réseaux de chauffage, réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau, air comprimé, PN25 DN3/4"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco