🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sferaco - Clapet de non retour double battant inox siège EPDM Série 372 entre brides DN50 - 3721050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour double battant inox siège EPDM Série 372 entre brides DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 16

  • pression de service maximale à 20 °C - 16 bar

  • forme de soupape - clapet articulé

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781263099

Réf. Sonepar

03969126309

Réf. Fournisseur

3721050

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

16

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

forme de soupape:

clapet articulé

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

traitement de la surface:

non traité

taille nominale:

autre

pression nominale de bride:

25

joint:

FPM (FKM)

avec ressort de fermeture:

Non

longueur:

54 mm

température moyenne (permanente):

-10...180 °C

Clapet de non-retour à double battant inox siège EPDM Série 372 pour les industries chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques, entre brides Class 150 PN20, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco