Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Clapet de non retour fonte GS à boule NF-EN12050-4 Série 335 Femelle BSP DN3" - 335011

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour fonte GS à boule NF-EN12050-4 Série 335 Femelle BSP DN3"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3 pouces (80)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 10

  • modèle - droit

  • forme de soupape - boule

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781126325

Réf. Sonepar

03969112632

Réf. Fournisseur

335011

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3 pouces (80)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

10

modèle:

droit

forme de soupape:

boule

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

standard:

autre

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

250

avec ressort de fermeture:

Non

hauteur:

248 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...70 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Non

convient pour eau potable:

Non

Clapet de non retour à boule NBR corps fonte GS Série 335 certifié NF-EN 12050-4 pour stations de relevage, Femelle femelle BSP, trappe de visite, pour les réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau, PN10 DN3"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco