En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Clapet de non retour fonte GS à boule NF-EN12050-4 Série 336 à brides PN10 DN400 - 336400

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour fonte GS à boule NF-EN12050-4 Série 336 à brides PN10 DN400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 400

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • modèle - droit

  • forme de soupape - boule

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781112694

Réf. Sonepar

03969111269

Réf. Fournisseur

336400

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 400

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

10

modèle:

droit

forme de soupape:

boule

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

standard:

autre

pression nominale de bride:

10

bruit réduit:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

6600

avec ressort de fermeture:

Non

hauteur:

900 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...70 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Non

convient pour eau potable:

Non

Clapet de non retour à boule NBR corps fonte GS Série 336 certifié NF-EN 12050-4 pour stations de relevage, à brides PN10, trappe de visite, pour les réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau, DN400

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco