Sferaco - Clapet de non retour simple battant caoutchouc ACS Série 357 à brides PN10 DN250 - 357250

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet de non retour simple battant caoutchouc ACS Série 357 à brides PN10 DN250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 250

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • modèle - droit

  • forme de soupape - soupape partagée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781315309

Réf. Sonepar

03969131530

Réf. Fournisseur

357250

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 250

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

10

modèle:

droit

forme de soupape:

soupape partagée

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

standard:

DIN

pression nominale de bride:

10

bruit réduit:

Non

joint:

EPDM

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

3948

avec ressort de fermeture:

Non

longueur raccordement 1:

22 mm

longueur utile raccordement 1:

22 mm

longueur raccordement 2:

22 mm

longueur utile raccordement 2:

22 mm

hauteur:

600 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...80 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ouverture du cône de soupape de pression:

30 mbar

adapté à l'eau de chauffage:

Non

convient pour eau potable:

Oui

Clapet de non retour à simple battant caoutchouc ACS Série 357, joints EPDM, pour les réseaux d’eau potable, d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation à brides PN10 DN250

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco