Sferaco - Clapet de non retour simple battant caoutchouc ACS Série 357 à brides PN16 DN300 - 357301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 300
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 16
modèle - droit
forme de soupape - soupape partagée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781315330
Réf. Sonepar
03969131533
Réf. Fournisseur
357301
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 300
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
16
modèle:
droit
forme de soupape:
soupape partagée
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
standard:
DIN
pression nominale de bride:
16
bruit réduit:
Non
joint:
EPDM
avec contrepoids:
Non
classe de protection:
sans
valeur KVS:
5700
avec ressort de fermeture:
Non
longueur raccordement 1:
24.5 mm
longueur utile raccordement 1:
24.5 mm
longueur raccordement 2:
24.5 mm
longueur utile raccordement 2:
24.5 mm
hauteur:
700 mm
angle de clapet antiretour:
180 °
température moyenne (permanente):
-10...80 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ouverture du cône de soupape de pression:
30 mbar
adapté à l'eau de chauffage:
Non
convient pour eau potable:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


