Sferaco - Clapet de non retour simple battant fonte-métal Série 360 à brides PN16 DN250 - 360250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 250
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 16
modèle - droit
forme de soupape - soupape partagée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781245200
Réf. Sonepar
03969124520
Réf. Fournisseur
360250
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 250
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
16
modèle:
droit
forme de soupape:
soupape partagée
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
laqué / peint
standard:
sans
pression nominale de bride:
16
bruit réduit:
Non
joint:
autre
avec contrepoids:
Non
classe de protection:
sans
valeur KVS:
1226
avec ressort de fermeture:
Non
longueur raccordement 1:
32 mm
longueur utile raccordement 1:
32 mm
longueur raccordement 2:
32 mm
longueur utile raccordement 2:
32 mm
hauteur:
180 mm
angle de clapet antiretour:
180 °
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Non
convient pour eau potable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


