Sferaco - Clapet double guidage laiton à purges ACS Série 315 Femelle BSP DN3/4" PN25 - 315005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 25
modèle - droit
forme de soupape - soupape partagée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023298011086
Réf. Sonepar
03969801108
Réf. Fournisseur
315005
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
25
modèle:
droit
forme de soupape:
soupape partagée
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
traitement de la surface:
non traité
standard:
sans
pression nominale de bride:
autre
bruit réduit:
Non
joint:
FPM (FKM)
avec contrepoids:
Non
classe de protection:
sans
valeur KVS:
7.03
avec ressort de fermeture:
Non
longueur raccordement 1:
14 mm
longueur utile raccordement 1:
14 mm
longueur raccordement 2:
14 mm
longueur utile raccordement 2:
14 mm
hauteur:
69.5 mm
angle de clapet antiretour:
180 °
température moyenne (permanente):
-10...100 °C
pression de service maximale à 20 °C:
25 bar
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ouverture du cône de soupape de pression:
200 mbar
adapté à l'eau de chauffage:
Non
convient pour eau potable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


