Sferaco - Clapet double guidage laiton ACS Série 303 à disque POM Femelle BSP DN3/4" PN16 - 303005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet double guidage laiton ACS Série 303 à disque POM Femelle BSP DN3/4" PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • modèle - droit

  • forme de soupape - soupape partagée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8029437000133

Réf. Sonepar

03969700013

Réf. Fournisseur

303005

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

modèle:

droit

forme de soupape:

soupape partagée

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

traitement de la surface:

non traité

standard:

sans

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

8

avec ressort de fermeture:

Non

longueur raccordement 1:

12 mm

longueur utile raccordement 1:

12 mm

longueur raccordement 2:

12 mm

longueur utile raccordement 2:

12 mm

hauteur:

53 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ouverture du cône de soupape de pression:

200 mbar

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

convient pour eau potable:

Oui

Clapet de non retour laiton à double guidage toutes positions-obturateur POM Série 303 ACS pour réseaux d'eau potable, chauffage, eau chaude ou froide, femelle femelle BSP PN16 DN3/4"

Sferaco

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco