Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Clapet double guidage laiton ACS Série 306 à disque POM Femelle BSP DN2" PN10 - 306009

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet double guidage laiton ACS Série 306 à disque POM Femelle BSP DN2" PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 10

  • modèle - droit

  • forme de soupape - soupape partagée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781143636

Réf. Sonepar

03969114363

Réf. Fournisseur

306009

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

2 pouces (50)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

10

modèle:

droit

forme de soupape:

soupape partagée

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

traitement de la surface:

non traité

standard:

sans

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

caoutchouc nitrile NBR

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

40

avec ressort de fermeture:

Non

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur utile raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

longueur utile raccordement 2:

15 mm

hauteur:

79.5 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ouverture du cône de soupape de pression:

200 mbar

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

convient pour eau potable:

Oui

Clapet de non retour laiton à double guidage toutes positions, obturateur POM Série 306 ACS pour réseaux d'eau potable, chauffage, eau chaude ou froide, femelle femelle BSP PN10 DN1"1/4

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco