Sferaco - Clapet simple battant laiton Série 322 femellle BSP à siège EPDM PN16 DN1"1/4 - 322007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 16
modèle - droit
forme de soupape - soupape partagée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780006116
Réf. Sonepar
03969000611
Réf. Fournisseur
322007
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
16
modèle:
droit
forme de soupape:
soupape partagée
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
traitement de la surface:
non traité
standard:
sans
pression nominale de bride:
autre
bruit réduit:
Non
joint:
EPDM
avec contrepoids:
Non
classe de protection:
sans
valeur KVS:
19.8
avec ressort de fermeture:
Non
longueur raccordement 1:
17 mm
longueur utile raccordement 1:
17 mm
longueur raccordement 2:
17 mm
longueur utile raccordement 2:
17 mm
hauteur:
80 mm
angle de clapet antiretour:
180 °
température moyenne (permanente):
0...60 °C
pression de service maximale à 20 °C:
16 bar
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Non
convient pour eau potable:
Non

Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


