En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Clapet simple battant laiton Série 322 femellle BSP à siège EPDM PN16 DN3/8" - 322003

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Clapet simple battant laiton Série 322 femellle BSP à siège EPDM PN16 DN3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/8 pouce (10)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • modèle - droit

  • forme de soupape - soupape partagée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780006079

Réf. Sonepar

03969000607

Réf. Fournisseur

322003

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/8 pouce (10)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

modèle:

droit

forme de soupape:

soupape partagée

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

traitement de la surface:

non traité

standard:

sans

pression nominale de bride:

autre

bruit réduit:

Non

joint:

EPDM

avec contrepoids:

Non

classe de protection:

sans

valeur KVS:

2.9

avec ressort de fermeture:

Non

longueur raccordement 1:

11.5 mm

longueur utile raccordement 1:

11.5 mm

longueur raccordement 2:

11.5 mm

longueur utile raccordement 2:

11.5 mm

hauteur:

49 mm

angle de clapet antiretour:

180 °

température moyenne (permanente):

0...60 °C

pression de service maximale à 20 °C:

16 bar

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Non

convient pour eau potable:

Non

Clapet de non retour à simple battant laiton CW617N à siège EPDM femelle-femelle BSP Série 322 pour les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant, PN16 DN3/8''

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco