Sferaco - Compteur eau chaude 130° energie jets multiples à impulsion Série 2773 D200 L350 - 2773200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - DN 200
raccordement - à bride
article de régulation de pression - 16
méthode de mesure - roue de turbine
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781230381
Réf. Sonepar
03969123038
Réf. Fournisseur
2773200
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
DN 200
raccordement:
à bride
article de régulation de pression:
16
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre nominal du boîtier:
DN 200
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
250 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
25
classe de température:
T130
longueur de travail:
350 mm
adapté à:
eau chaude du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
intégré
type de communication:
filaire
standard pour interfaces:
impulsion
indice de protection (IP):
autre
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


