Sferaco - Compteur eau chaude 130° energie jets multiples à impulsion Série 2773 DN50 L200 - 2773050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - DN 50
raccordement - à bride
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0.1...130 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781230329
Réf. Sonepar
03969123032
Réf. Fournisseur
2773050
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
DN 50
raccordement:
à bride
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0.1...130 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre nominal du boîtier:
DN 50
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
15 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
25
classe de température:
T130
longueur de travail:
200 mm
adapté à:
eau chaude du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
pays de fabrication:
ITALIE
type de communication:
filaire
standard pour interfaces:
impulsion
indice de protection (IP):
autre
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


