Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau chaude 130° vertical ascendant à impulsion Série 2772A DN20 L105 - 2772020A130

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau chaude 130° vertical ascendant à impulsion Série 2772A DN20 L105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 15...130 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781323816

Réf. Sonepar

03969132381

Réf. Fournisseur

2772020A130

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

15...130 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

50

classe de température:

T130

longueur de travail:

105 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

intégré

type de communication:

filaire

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

autre

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau chaude 130 degrés à jets multiples vertical ascendant Série 2772A à impulsion 1x10L pour calcul de l’énergie, à associer avec intégrateur MICROCLIMA pour facturation en répartition, DN20 mâle 1", longueur 105, Qp 2,5 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco