Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau chaude jet unique prêt télérelève MID R80 Série 2742 DN20 L130 - 2742020

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau chaude jet unique prêt télérelève MID R80 Série 2742 DN20 L130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 30...90 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781224991

Réf. Sonepar

03969122499

Réf. Fournisseur

2742020

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

30...90 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

débit volumique continu (Q3):

4 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

80

classe de température:

T90

longueur de travail:

130 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

type de communication:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau chaude à jet unique divisionnaire ACS MID R80 SJ PLUS EVO Série 2742 pré-équipé télérelève, cadran sec orientable, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 4 m3/h, calibre 20, mâle 1" BSP, longueur 130

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco