Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau chaude jets multiples impulsion MIDR80 Série 2707 DN25 M1"1/4 L260 - 2707026

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau chaude jets multiples impulsion MIDR80 Série 2707 DN25 M1"1/4 L260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 30...90 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225523

Réf. Sonepar

03969122552

Réf. Fournisseur

2707026

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 1/4 pouces (32)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

30...90 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 25

débit volumique continu (Q3):

6.3 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

80

classe de température:

T90

longueur de travail:

260 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Non

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

intégré

type de communication:

filaire

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau chaude à jets multiples première prise MID R80 Série 2707 à 1 impulsion/10L, cadran sec à rouleaux protégés avec capot, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 6,3 m3/h, calibre 25, mâle 1"1/4, longueur 260

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco