Sferaco - Compteur eau chaude jets multiples impulsion MIDR80 Série 2707 DN50 M2"1/2 L300 - 2707051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 2 1/2 pouces (65)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 30...90 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781225585
Réf. Sonepar
03969122558
Réf. Fournisseur
2707051
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
2 1/2 pouces (65)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
30...90 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 50
débit volumique continu (Q3):
25 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
80
classe de température:
T90
longueur de travail:
300 mm
adapté à:
eau chaude du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
intégré
type de communication:
filaire
standard pour interfaces:
impulsion
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


