Sferaco - Compteur eau chaude jets multiples MID R80 Série 2707 DN32 M1"1/2 L260 - 2707032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 1 1/2 pouces (40)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 30...90 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781225530
Réf. Sonepar
03969122553
Réf. Fournisseur
2707032
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
1 1/2 pouces (40)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
30...90 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 32
débit volumique continu (Q3):
10 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
80
classe de température:
T90
longueur de travail:
260 mm
adapté à:
eau chaude du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
sans
type de communication:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


