Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau chaude Woltmann à brides PN16 WMAP EVO MID R100 Série 2739 DN150 - 2739150

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau chaude Woltmann à brides PN16 WMAP EVO MID R100 Série 2739 DN150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - DN 150

  • raccordement - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 30...90 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225714

Réf. Sonepar

03969122571

Réf. Fournisseur

2739150

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

DN 150

raccordement:

à bride

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

30...90 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal du boîtier:

DN 150

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

250 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

80

classe de température:

T90

longueur de travail:

300 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

type de communication:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau chaude Woltmann à brides PN16 WMAP EVO ACS MID R100 Série 2739 pré-équipé pour télérelève, cadran sec avec capot orientable, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 250 m3/h, calibre 150, longueur 300

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco