Non retournable

Sferaco - Compteur eau froide jet unique à rouleaux protégés MID R160 Série 2740 DN20 L130 - 2740020

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide jet unique à rouleaux protégés MID R160 Série 2740 DN20 L130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225059

Réf. Sonepar

03969122505

Réf. Fournisseur

2740020

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

débit volumique continu (Q3):

4 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

160

classe de température:

T50

longueur de travail:

130 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

pays de fabrication:

ITALIE

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

autre

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide à jet unique divisionnaire ACS MID R160 SJ ONE Série 2740 pré-équipé, cadran sec protégé non orientable, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 4 m3/h, calibre 20, mâle 1" BSP, longueur 130

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco