Sferaco - Compteur eau froide jet unique pré-équipé impulsion MID R80 Série 2701 DN15 L110 - 2701015

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide jet unique pré-équipé impulsion MID R80 Série 2701 DN15 L110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781224915

Réf. Sonepar

03969122491

Réf. Fournisseur

2701015

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 15

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

80

classe de température:

T50

longueur de travail:

110 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

pays de fabrication:

ITALIE

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide à jet unique divisionnaire ACS MID R80 SJ Plus Série 2701 pré-équipé pour impulsions, cadran sec orientable, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 2,5 m3/h, calibre 15, mâle 3/4" BSP, longueur 110

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco