Sferaco - Compteur eau froide jet unique pré-équipé impulsion MID R80 Série 2701 DN20 L130 - 2701020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781224922
Réf. Sonepar
03969122492
Réf. Fournisseur
2701020
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
1 pouces (25)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0...50 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 20
débit volumique continu (Q3):
4 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
80
classe de température:
T50
longueur de travail:
130 mm
adapté à:
eau froide du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
préparé
pays de fabrication:
ITALIE
standard pour interfaces:
impulsion
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


