Sferaco - Compteur eau froide jets multiples 1 impulsion/100L MIDR160 Série 2771 DN25 L260 - 2771027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 1 1/4 pouces (32)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781225356
Réf. Sonepar
03969122535
Réf. Fournisseur
2771027
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
1 1/4 pouces (32)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0...50 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 25
débit volumique continu (Q3):
6.3 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
160
classe de température:
T50
longueur de travail:
260 mm
adapté à:
eau froide du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non
type de boîtier de compteur:
à moitié sec
type d'affichage:
analogique
communication:
préparé
type de communication:
filaire
standard pour interfaces:
impulsion
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


