Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau froide jets multiples 1 impulsion/10L MID R160 Série 2771 DN50 L300 - 2771051

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide jets multiples 1 impulsion/10L MID R160 Série 2771 DN50 L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 2 1/2 pouces (65)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225431

Réf. Sonepar

03969122543

Réf. Fournisseur

2771051

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

2 1/2 pouces (65)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 50

débit volumique continu (Q3):

25 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

160

classe de température:

T50

longueur de travail:

300 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Non

type de boîtier de compteur:

à moitié sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

type de communication:

filaire

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide à jets multiples première prise MID R160 Série 2771 à 1 impulsion/10L, cadran noyé à rouleaux protégés avec capot, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 25 m3/h, calibre 50, mâle 2"1/2, longueur 300

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco