Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau froide ultrasons digital à brides à impulsion Série 2728 DN200 L350 - 2728200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide ultrasons digital à brides à impulsion Série 2728 DN200 L350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - DN 200

  • raccordement - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - ultrason

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781252321

Réf. Sonepar

03969125232

Réf. Fournisseur

2728200

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

DN 200

raccordement:

à bride

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

ultrason

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal du boîtier:

DN 200

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

400 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

500

classe de température:

T50

longueur de travail:

350 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

autre

type d'affichage:

numérique

communication:

intégré

type de communication:

filaire

standard pour interfaces:

impulsion

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide digital à ultrasons ELECTO BULK ACS MID R500 Série 2728 à émetteur d'impulsions, montage toutes positions sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 400 m3/h, calibre 200, à brides PN16, longueur 350

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco