Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau froide ultrasons digital radio Mbus-Lora Série 2718 DN20 L130 - 2718120

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide ultrasons digital radio Mbus-Lora Série 2718 DN20 L130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - ultrason

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781320587

Réf. Sonepar

03969132058

Réf. Fournisseur

2718120

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

ultrason

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

débit volumique continu (Q3):

4 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

400

classe de température:

T50

longueur de travail:

130 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

autre

type d'affichage:

numérique

communication:

intégré

type de communication:

radio 868 MHz

standard pour interfaces:

LoRa

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide digital à ultrasons ELECTO SONIC ACS MID R400 Série 2718 multi-protocole LoRaWAN et radio M-Bus, montage toutes positions sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 4 m3/h, calibre 20, mâle 1" BSP, longueur 130

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco