Sferaco - Compteur eau froide ultrasons digital radio Mbus-Lora Série 2718 DN32 L260 - 2718032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 1 1/2 pouces (40)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
méthode de mesure - ultrason
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781320617
Réf. Sonepar
03969132061
Réf. Fournisseur
2718032
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
1 1/2 pouces (40)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0...50 °C
méthode de mesure:
ultrason
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 32
débit volumique continu (Q3):
10 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
400
classe de température:
T50
longueur de travail:
260 mm
adapté à:
eau froide du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
autre
type d'affichage:
numérique
communication:
intégré
type de communication:
radio 868 MHz
standard pour interfaces:
LoRa
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


