Sferaco - Compteur eau froide volumétrique laiton radio Mbus-Lora Série 2778MP DN15 L110 - 2778215MP

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide volumétrique laiton radio Mbus-Lora Série 2778MP DN15 L110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - piston rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781320723

Réf. Sonepar

03969132072

Réf. Fournisseur

2778215MP

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

piston rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 15

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

400

classe de température:

T50

longueur de travail:

110 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

numérique

communication:

intégré

type de communication:

radio 868 MHz

standard pour interfaces:

LoRa

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide volumétrique digital laiton MID R400 ELECTO MVM ACS Série 2778MP radio M-Bus + LoRaWAN, cadran orientable avec capot, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 2,5 m3/h, calibre 15, mâle 3/4", longueur 110

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco