Sferaco - Compteur eau froide volumétrique télérelève composite R400 Série 2775 DN15 L110 - 2775115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
méthode de mesure - piston rotatif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781229040
Réf. Sonepar
03969122904
Réf. Fournisseur
2775115
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0...50 °C
méthode de mesure:
piston rotatif
matériau du boîtier/corps:
plastique renforcé de fibre
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 15
débit volumique continu (Q3):
2.5 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
400
classe de température:
T50
longueur de travail:
110 mm
adapté à:
eau froide du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
préparé
type de communication:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


