Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur eau froide volumétrique télérelève laiton MID R400 Série 2775 DN15 L170 - 2775015

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide volumétrique télérelève laiton MID R400 Série 2775 DN15 L170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - piston rotatif

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225196

Réf. Sonepar

03969122519

Réf. Fournisseur

2775015

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

piston rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 15

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

400

classe de température:

T50

longueur de travail:

170 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

communication:

préparé

type de communication:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide volumétrique première prise MID R400 Série 2775 laiton pré-équipé télérelève, cadran sec orientable avec capot, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 2,5 m3/h, calibre 15, mâle 3/4", longueur 110

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco