Sferaco - Compteur eau froide Woltmann à brides PN16 WMAP EVO MID R100 Série 2738 DN150 - 2738150

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur eau froide Woltmann à brides PN16 WMAP EVO MID R100 Série 2738 DN150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - DN 150

  • raccordement - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 0...50 °C

  • méthode de mesure - roue de turbine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781225646

Réf. Sonepar

03969122564

Réf. Fournisseur

2738150

Marque

Sferaco

diamètre nominal de tous les raccordements:

DN 150

raccordement:

à bride

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

0...50 °C

méthode de mesure:

roue de turbine

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre nominal du boîtier:

DN 150

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

250 m³/h

rapport R (Q3 / Q1):

100

classe de température:

T50

longueur de travail:

300 mm

adapté à:

eau froide du robinet

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

type de montage vertical:

ascendant

type de boîtier de compteur:

sec

type d'affichage:

analogique

pays de fabrication:

ITALIE

type de communication:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

avec support de compteur d'eau:

Non

avec vanne d'arrêt:

Non

Compteur eau froide Woltmann à brides PN16 WMAP EVO ACS MID R100 Série 2738 pré-équipé pour télérelève, cadran sec avec capot orientable, montage sans longueurs droites U0-D0, débit nominal Q3: 250 m3/h, calibre 150, longueur 300

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco