Sferaco - Compteur eau froide Woltmann à brides PN16 WMAP EVO MID R100 Série 2738 DN50 - 2738050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - DN 50
raccordement - à bride
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
méthode de mesure - roue de turbine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781225592
Réf. Sonepar
03969122559
Réf. Fournisseur
2738050
Marque
Sferaco
diamètre nominal de tous les raccordements:
DN 50
raccordement:
à bride
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
0...50 °C
méthode de mesure:
roue de turbine
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre nominal du boîtier:
DN 50
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
40 m³/h
rapport R (Q3 / Q1):
100
classe de température:
T50
longueur de travail:
200 mm
adapté à:
eau froide du robinet
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
type de montage vertical:
ascendant
type de boîtier de compteur:
sec
type d'affichage:
analogique
communication:
préparé
type de communication:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP68
avec support de compteur d'eau:
Non
avec vanne d'arrêt:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


