Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 calories M-Bus filaire Série 2746 DN80 L225 Qp40 - 2746081

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 calories M-Bus filaire Série 2746 DN80 L225 Qp40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - à bride

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • température ambiante - 2...130 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781227305

Réf. Sonepar

03969122730

Réf. Fournisseur

2746081

Marque

Sferaco

raccordement:

à bride

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

température ambiante:

2...130 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

DN 80

pression admissible max.:

PS16

température différentielle approuvée selon EN 1433:

2...130 K

matériel de fabrication:

autre

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

plage de débit technique selon EN 1433:

1.6...80 m³/h

débit nominal selon EN 1434 (qp):

40 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Non

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

filaire

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 3

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

25:1

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

longueur d’encastrement:

225 mm

diamètre du capteur de température:

6 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d’énergie thermique (calories) Woltmann à brides PN16 avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2746 avec sortie M-Bus filaire pour facturation en répartition de charges classe 3, calibre 80, longueur 225, Qp 40 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco