Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 calories radio M-Bus Série 2746 DN80 L225 Qp40 - 2746082

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 calories radio M-Bus Série 2746 DN80 L225 Qp40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - à bride

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • type de capteur (température) - PT500

  • diamètre nominal - DN 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781227442

Réf. Sonepar

03969122744

Réf. Fournisseur

2746082

Marque

Sferaco

raccordement:

à bride

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

DN 80

pression admissible max.:

PS16

matériel de fabrication:

autre

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

40 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Non

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

radio 868 MHz

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Non

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Oui

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 3

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

25:1

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

longueur d’encastrement:

225 mm

diamètre du capteur de température:

6 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d?énergie thermique (calories) Woltmann à brides PN16 avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2746 avec sortie radio M-Bus 868 Mhz pour facturation en répartition de charges classe 3, calibre 80, longueur 225, Qp 40 m3/h