Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 frigories MBUS filaire Série 2747 DN100 L250 Qp60 - 2747101

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie à brides PN16 frigories MBUS filaire Série 2747 DN100 L250 Qp60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - à bride

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • température ambiante - 2...50 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781227381

Réf. Sonepar

03969122738

Réf. Fournisseur

2747101

Marque

Sferaco

raccordement:

à bride

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

température ambiante:

2...50 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

DN 100

pression admissible max.:

PS16

température différentielle approuvée selon EN 1433:

2...50 K

matériel de fabrication:

autre

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

plage de débit approuvée selon EN 1434 (qi - qs):

2.4...120 m³/h

débit nominal selon EN 1434 (qp):

60 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Non

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

filaire

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 3

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

25:1

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

longueur d’encastrement:

250 mm

diamètre du capteur de température:

6 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d’énergie thermique (chaud/froid) Woltmann à brides PN16 avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2747 avec sortie M-Bus filaire pour facturation en répartition de charges classe 3, calibre 100, longueur 250, Qp 60 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco