Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur énergie jets multiples frigories M-Bus filaire Série 2745 DN32 L260 Qp6 - 2745033

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie jets multiples frigories M-Bus filaire Série 2745 DN32 L260 Qp6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781226971

Réf. Sonepar

03969122697

Réf. Fournisseur

2745033

Marque

Sferaco

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

pression admissible max.:

PS16

température différentielle approuvée selon EN 1433:

2...50 K

matériel de fabrication:

laiton

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

plage de débit approuvée selon EN 1434 (qi - qs):

0.12...12 m³/h

débit nominal selon EN 1434 (qp):

6 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Non

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

filaire

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 3

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

50:1

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

longueur d’encastrement:

260 mm

diamètre du capteur de température:

6 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d’énergie thermique (chaud/froid) à jets multiples avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2745 avec sortie M-Bus filaire pour facturation en répartition de charges classe 3, calibre 32, mâle 1"1/2, longueur 260, Qp 6 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco