Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Compteur énergie ultrasons frigories Microclima Série 2761 DN15 M3/4" L110 Qp1,5 - 2761015

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie ultrasons frigories Microclima Série 2761 DN15 M3/4" L110 Qp1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT1000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781226421

Réf. Sonepar

03969122642

Réf. Fournisseur

2761015

Marque

Sferaco

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT1000

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression admissible max.:

PS16

température différentielle approuvée selon EN 1433:

5...50 K

matériel de fabrication:

laiton

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

plage de débit technique selon EN 1433:

0.012...3 m³/h

plage de débit approuvée selon EN 1434 (qi - qs):

0.012...3 m³/h

débit nominal selon EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Oui

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Oui

communication:

sans

type de communication:

autre

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Non

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

100:1

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

110 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d’énergie (chaud/froid) ultrasons avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2761 pour facturation en usage résidentiel classe 2, calibre 15, mâle 3/4", longueur 110, Qp 1,5 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco