Non retournable

Sferaco - Compteur énergie ultrasons frigories Microclima Série 2761 DN25 M1"1/4 L260 Qp6 - 2761225

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Compteur énergie ultrasons frigories Microclima Série 2761 DN25 M1"1/4 L260 Qp6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT1000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781226476

Réf. Sonepar

03969122647

Réf. Fournisseur

2761225

Marque

Sferaco

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT1000

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

pression admissible max.:

PS16

température différentielle approuvée selon EN 1433:

5...50 K

matériel de fabrication:

laiton

matériel secondaire:

plastique

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

plage de débit technique selon EN 1433:

0.06...12 m³/h

débit nominal selon EN 1434 (qp):

6 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Oui

communication:

sans

type de communication:

autre

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Non

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):

100:1

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

260 mm

diamètre du capteur de température:

5 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

2...60 s

Compteur d’énergie (chaud/froid) ultrasons avec intégrateur électronique MICROCLIMA Série 2761 pour facturation en usage résidentiel classe 2, calibre 25, mâle 1"1/4, longueur 260, Qp 6 m3/h

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco