Sferaco - Compteur énergie ultrasons radio M-Bus + 3 entrées Série 2751 DN20 L130 Qp3,5 - 2751124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT1000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781226384
Réf. Sonepar
03969122638
Réf. Fournisseur
2751124
Marque
Sferaco
raccordement:
filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT1000
diamètre nominal:
1 pouces (25)
pression admissible max.:
PS16
température différentielle approuvée selon EN 1433:
15...90 K
matériel de fabrication:
laiton
matériel secondaire:
plastique
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Oui
convient pour produit antigel:
Non
plage de débit approuvée selon EN 1434 (qi - qs):
0.028...7 m³/h
débit nominal selon EN 1434 (qp):
3.5 m³/h
indice de protection (IP):
IP65
position du capteur de débit:
débit de sortie
supporte l'unité d'énergie MWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Oui
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Oui
communication:
intégré
type de communication:
radio 868 MHz
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Non
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
supporte le protocole pour NB-IoT:
Non
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Oui
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
plage dynamique selon EN 1434 (qp: qi):
100:1
type d'installation pour capteur de température:
direct
longueur d’encastrement:
130 mm
diamètre du capteur de température:
5 mm
durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:
2...60 s
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


