Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Sferaco - Crépine inox avec raccord mâle BSP en Nylon Série 392 DN4" - 392012

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Crépine inox avec raccord mâle BSP en Nylon Série 392 DN4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal - 4 pouces (100)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • pression nominale de bride - autre

  • forme de soupape - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8029437007392

Réf. Sonepar

03969700739

Réf. Fournisseur

392012

Marque

Sferaco

matériau:

acier inoxydable

diamètre nominal:

4 pouces (100)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pression nominale de bride:

autre

forme de soupape:

autre

traitement de la surface:

non traité

joint:

étanchéité par métal

avec crépine d’aspiration:

Oui

longueur raccordement 1:

14 mm

longueur utile raccordement 1:

14 mm

diamètre:

1 mm

température moyenne (permanente):

0...95 °C

Crépine inox avec filetage nylon mâle BSP Série 392 pour les réseaux d?adduction, de distribution et d?évacuation d?eau claire et chargée, eau glycolée (30% maxi), filtration de 1 mm, DN4"

Sferaco

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco