Sferaco - Filtre à tamis en Y inox 316 Femelle BSP Série 230 PN16 Maille 1mm DN3/4" - 230005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 16
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781118726
Réf. Sonepar
03969111872
Réf. Fournisseur
230005
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
16
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau du joint:
autre
matériau de l'élément filtrant:
acier inoxydable
fixation du couvercle:
vissé
avec coupleur:
Non
avec aimant permanent:
Non
fourré à l'intérieur:
autre
pression nominale de bride:
autre
norme bride:
autre
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
traitement de la surface:
non traité
avec orifice de vidange:
Oui
valeur KVS:
7.9
longueur raccordement 1:
16 mm
longueur utile raccordement 1:
16 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur raccordement 2:
16 mm
hauteur du corps de filtre:
40.5 mm
forme:
filtre en Y
convient pour le milieu:
liquide
finesse de filtration:
1000 µm
filtre remplaçable:
Oui
pression de travail max.:
16 bar
température moyenne (permanente):
-50...200 °C
longueur:
80 mm
hauteur:
52 mm
diffuseur:
Non
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


