Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Filtre à tamis en Y inox 316 Femelle BSP Série 230 PN16 Maille 1mm DN3/8" - 230003

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Filtre à tamis en Y inox 316 Femelle BSP Série 230 PN16 Maille 1mm DN3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/8 pouce (10)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781118702

Réf. Sonepar

03969111870

Réf. Fournisseur

230003

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/8 pouce (10)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau du joint:

autre

matériau de l'élément filtrant:

acier inoxydable

fixation du couvercle:

vissé

avec coupleur:

Non

avec aimant permanent:

Non

fourré à l'intérieur:

autre

pression nominale de bride:

autre

norme bride:

autre

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

traitement de la surface:

non traité

avec orifice de vidange:

Oui

valeur KVS:

4.5

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur utile raccordement 1:

15 mm

longueur utile raccordement 2:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

hauteur du corps de filtre:

29 mm

forme:

filtre en Y

convient pour le milieu:

liquide

finesse de filtration:

1000 µm

filtre remplaçable:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

température moyenne (permanente):

-50...200 °C

longueur:

64 mm

hauteur:

43 mm

diffuseur:

Non

Filtre à tamis inox en Y taraudé femelle BSP Série 230 pour les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé, corps et tamis inox 316, joints PTFE, maille 1 mm, PN16, DN3/8"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco