Sferaco - JOINT 240H DN 100 - 9804428
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - emballage
type de filtre - filtre en Y
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
pour siphon - DN 100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781166673
Réf. Sonepar
03969116667
Réf. Fournisseur
9804428
Marque
Sferaco
type d'accessoire/pièce détachée:
emballage
type de filtre:
filtre en Y
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pour siphon:
DN 100
matériau:
autre
hauteur:
3 mm
diamètre:
130 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


