🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 150 TFM 4215  - 9805142

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 150 TFM 4215 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - emballage

  • type de filtre - filtre en Y

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pour siphon - DN 150

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781328293

Réf. Sonepar

03969132829

Réf. Fournisseur

9805142

Marque

Sferaco

type d'accessoire/pièce détachée:

emballage

type de filtre:

filtre en Y

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pour siphon:

DN 150

matériau:

autre

hauteur:

3.5 mm

diamètre:

193 mm

KIT DE 2 JOINTS 240L DN 150 TFM 4215

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco