Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 200 TFM 4215 - 9805143
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - emballage
type de filtre - filtre en Y
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
pour siphon - DN 200
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781328309
Réf. Sonepar
03969132830
Réf. Fournisseur
9805143
Marque
Sferaco
type d'accessoire/pièce détachée:
emballage
type de filtre:
filtre en Y
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pour siphon:
DN 200
matériau:
autre
hauteur:
3.5 mm
diamètre:
251 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


