Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 25 TFM 4215 - 9805134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - emballage
type de filtre - filtre en Y
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
pour siphon - DN 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781328217
Réf. Sonepar
03969132821
Réf. Fournisseur
9805134
Marque
Sferaco
type d'accessoire/pièce détachée:
emballage
type de filtre:
filtre en Y
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pour siphon:
DN 25
matériau:
autre
hauteur:
2.5 mm
diamètre:
48 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


