Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 80 TFM 4215  - 9805139

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT DE 2 JOINTS 240L DN 80 TFM 4215 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - emballage

  • type de filtre - filtre en Y

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pour siphon - DN 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781328262

Réf. Sonepar

03969132826

Réf. Fournisseur

9805139

Marque

Sferaco

type d'accessoire/pièce détachée:

emballage

type de filtre:

filtre en Y

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pour siphon:

DN 80

matériau:

autre

hauteur:

3 mm

diamètre:

106 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

KIT DE 2 JOINTS 240L DN 80 TFM 4215

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco