Sferaco - KIT RAIL 190 DN15 DROIT 3/4 CLAPET LI Rail acier L190 robinet droit DN15 LI - 9851142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de compteur d'eau - Qn 2.5
sens de montage - horizontal et vertical
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1
verrouillable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781317792
Réf. Sonepar
03969131779
Réf. Fournisseur
9851142
Marque
Sferaco
type de compteur d'eau:
Qn 2.5
sens de montage:
horizontal et vertical
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
convient pour le nombre de compteurs d'eau:
1
verrouillable:
Non
support matériel:
acier
traitement de la surface de l'étrier:
galvanisé
avec vanne d'arrêt:
Oui
finition de la vanne:
robinets à boisseau sphérique
matériau soupape:
laiton
type raccordement 1:
filetage extérieur
type raccordement 2:
filetage extérieur
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:
3/4 pouce (20)
convient pour la longueur du compteur d'eau:
109...110 mm
hauteur:
69...70 mm
longueur:
190 mm
profondeur:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


