Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - KIT RAIL 190 DN15 DROIT 3/4 CLAPET LP Rail acier L190 robinet droit DN15 - 9851162

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - KIT RAIL 190 DN15 DROIT 3/4 CLAPET LP Rail acier L190 robinet droit DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur d'eau - Qn 2.5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • convient pour le nombre de compteurs d'eau - 1

  • verrouillable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781317532

Réf. Sonepar

03969131753

Réf. Fournisseur

9851162

Marque

Sferaco

type de compteur d'eau:

Qn 2.5

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

convient pour le nombre de compteurs d'eau:

1

verrouillable:

Non

support matériel:

acier

traitement de la surface de l'étrier:

galvanisé

avec vanne d'arrêt:

Oui

finition de la vanne:

robinets à boisseau sphérique

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

dimensions du raccordement de la broche d'accouplement:

3/4 pouce (20)

convient pour la longueur du compteur d'eau:

109...110 mm

hauteur:

69...70 mm

longueur:

190 mm

profondeur:

50 mm

KIT RAIL 190 DN15 DROIT 3/4 CLAPET LP Rail acier L190 robinet droit DN15

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco